キムタオル ポップアップ

(99件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150枚) 注文コード 48537118 品番 61452
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

4枚重ね(ピンエンボス加工)です。
持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
狭い場所にも置けるのでスペースが有効活用できます。
1枚ずつ取り出せるポップアップタイプです。
持ち運びに便利な持ち手付き。
狭い場所に置けるのでスペースを有効活用できます。

用途
機械のメンテナンス作業に。カウンター拭きに。
加工製造工場、印刷工場、食品工場等
タイプポップアップ 仕様4枚重ね 質量(kg)0.8 1枚の寸法(mm)190×320 材質パルプ100% ホワイト 区分新品 質量(g)800 規格RoHS指令 シリーズキムタオル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 99
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48537154
2025-12-12
用途:
アルミホイールリペア脱脂用に使用
ナイガイ株式会社 様

もう10年使用していますが
強度もありこれが一番使いやすいです。
これからも長く使用していきます。

2025-06-18
用途:
定番商品
製造業

キムワイプとならびキムタオルは理科実験室での必需品です。キムタオルは色々な種類がありますが、キムタオル ホップアップは使いやすく、実験台上も散らからないので汎用しています。

2025-07-28
用途:
製品油とり
製造業

製品についている油をふき取るのに便利です。
毛羽も出ないので助かります。

2025-09-26
用途:
機械の清掃
製造業

半分ぐらい使うと取り出しにくくなるのが難点ですね。
横倒しにして使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
02339601
2023-11-21
用途:
金属部品加工時

サイズが大きい為、加工部品ふき取りに重宝しています。
吸収力もあるのでいろんな用途に活用できます。

対象商品:
09384471
2024-06-20
用途:
車のメンテナンス作業時
東日本観光バス株式会社 様

この度の商品に関しては大変良い商品でした、また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

対象商品:
09384487
2023-11-18
用途:
各種ふき取り作業

ボリュームがあり、器具のふき取り・掃除に重宝してます。

対象商品:
09384487
2023-08-07
用途:
拭き掃除のカラ拭き
はりきゅうマッサージ たけのこ 様 (医療・福祉・介護関連業)

大きすぎず、薄すぎず、
変に引っかからずで、
使い勝手が良いです。
箱に入っているので
取り出すのも楽ですね。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする