AP6802 アマティール テーパードパンツ AP6802 ボンマックス 48537126 AP6802 アマティール テーパードパンツ AP6802 ボンマックス 48537126 AP6802 アマティール テーパードパンツ AP6802 ボンマックス 48537126 AP6802 アマティール テーパードパンツ AP6802 ボンマックス 48537126

アマティール テーパードパンツ AP6802

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48537126 品番 AP6802
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ブルーグレイ サイズ5号 性別女性用 ウエスト(cm)63 ヒップ(cm)93 タイプジャストウエスト、両脇斜めポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエストゴム 混率(%)ポリエステル100 丈(cm)63(裾上げ済み) アズワン品番64-6265-19 生地ストレッチシャンブルー 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする