ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの パンツ・スラックス オフィスウェア
アマティール テーパードパンツ AP6802
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48537178
品番
AP6802
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
ブルーグレイ
サイズ
15号
性別
女性用
ウエスト(cm)
78
ヒップ(cm)
104
タイプ
ジャストウエスト、両脇斜めポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエストゴム
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
63(裾上げ済み)
アズワン品番
64-6265-24
生地
ストレッチシャンブルー
色番
8