リアン タイトスカート AS2285

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48537433 品番 AS2285
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ブラック×グレイ サイズ19号 ウエスト(cm)85 ヒップ(cm)112 タイプ両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付き、後センターベンツ 混率(%)ポリエステル99、レーヨン1 丈(cm)56 アズワン品番64-6254-44 生地リブストライプ 色番30 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする