ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの スカート オフィスウェア
オピニオン Aラインスカート AS2286
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48537494
品番
AS2286
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
ボルドー×ピンク
サイズ
19号
ウエスト(cm)
84
ヒップ(cm)
113
タイプ
右脇シームポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
ポリエステル60、毛40
丈(cm)
56
アズワン品番
64-6254-62
生地
ドビードットストライプ
色番
23
性別
女性用