ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの スカート オフィスウェア
リゲル Aラインスカート AS2290
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48537573
品番
AS2290
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
グレイ×ピンク
サイズ
17号
ウエスト(cm)
79
ヒップ(cm)
108
タイプ
右脇シームポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
ポリエステル98、キュプラ2
丈(cm)
56
アズワン品番
64-6254-88
生地
オルタネートストライプ
色番
12
性別
女性用