ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの スカート オフィスウェア
リゲル タイトスカート AS2291
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48537659
品番
AS2291
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
グレイ×ピンク
サイズ
21号
ウエスト(cm)
89
ヒップ(cm)
117
タイプ
右脇シームポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム、後センターベンツ
混率(%)
ポリエステル98、キュプラ2
丈(cm)
56
アズワン品番
64-6255-09
生地
オルタネートストライプ
色番
12
性別
女性用