AS2296 アマティール マーメイドスカート AS2296 ボンマックス 48537817 AS2296 アマティール マーメイドスカート AS2296 ボンマックス 48537817 AS2296 アマティール マーメイドスカート AS2296 ボンマックス 48537817

アマティール マーメイドスカート AS2296

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48537817 品番 AS2296
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ブラック サイズ11号 性別女性用 ウエスト(cm)67 ヒップ(cm)99 タイプ両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム 混率(%)毛38、ポリエステル37、ナイロン25 丈(cm)55 アズワン品番64-6255-58 生地コーデュラドット 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする