ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの スカート オフィスウェア
アマティール タイトスカート AS2297
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48537878
品番
AS2297
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
5号
性別
女性用
ウエスト(cm)
59
ヒップ(cm)
92
タイプ
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム、後センターベンツ
混率(%)
毛38、ポリエステル37、ナイロン25
丈(cm)
53
アズワン品番
64-6255-64
生地
コーデュラドット
色番
8