AS2298 アマティール マーメイドスカート AS2298 ボンマックス 48538124 AS2298 アマティール マーメイドスカート AS2298 ボンマックス 48538124 AS2298 アマティール マーメイドスカート AS2298 ボンマックス 48538124 AS2298 アマティール マーメイドスカート AS2298 ボンマックス 48538124

アマティール マーメイドスカート AS2298

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48538124 品番 AS2298
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ブラック サイズ19号 性別女性用 ウエスト(cm)84 ヒップ(cm)113 タイプ両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム 混率(%)毛40、ポリエステル35、ナイロン25 丈(cm)57 アズワン品番64-6255-89 生地コーデュラシャドーST 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする