アマティール Aラインスカート AS2300

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48538368 品番 AS2300
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ブラック×ピンク サイズ13号 性別女性用 ウエスト(cm)70 ヒップ(cm)100 タイプ両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム 混率(%)毛39、ポリエステル36、ナイロン25 丈(cm)55 アズワン品番64-6256-14 生地コーデュラカラーST 色番30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする