ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの スカート オフィスウェア
アマティール タイトスカート AS2303
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48538718
品番
AS2303
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
11号
性別
女性用
ウエスト(cm)
67
ヒップ(cm)
98
タイプ
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム、後センターベンツ
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
54
アズワン品番
64-6256-49
生地
ミニヘリンボーン
色番
8