BLACK充電草刈機用チップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48538789 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
用途雑草刈り用として 適合機種内径20mmのAC100V草刈機・充電式グラストリマー、草刈機用 厚さ(mm)台金:約1.0 内径(Φmm)20 外径(Φmm)160 チップ厚さ(mm)約1.6 チップ数24
注意
※本体スペックを確認の上ご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする