BLACK充電草刈機用チップソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48538798 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
用途雑草刈り用として 適合機種EM3WAYグラストリマー専用(SL-BGGT185-AS) 厚さ(mm)台金:約1.2 内径(Φmm)20 外径(Φmm)185 チップ厚さ(mm)約1.8 チップ数30
注意
※本体スペックを確認の上ご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする