EARTH MAN
EARTH MANの 刈払機
EARTH MANの 一般草刈用カッター/チップソー
JETBLACK草刈チップソー硬草用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48538825
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち
チップ数を大幅増量で硬い草のも刈れる
用途
硬い草を多く刈りたい人用
硬い草の多い下刈り用
適合機種
内径20mmのAC100V草刈機・充電式グラストリマー、草刈機用
厚さ(mm)
台金:約1.1
質量(g)
140
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
160
チップ厚さ(mm)
約1.7
チップ数
36
注意
※本体スペックを確認の上ご使用ください