SHARE LINK 3WAYグラストリマー用ナイロンコードカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48538895 品番BGGTP-NC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

差込コードで交換が簡単
静音スクリュー型

用途EARTHMAN SHARELINK 3WAYグラストリマー用交換部品 セット内容ナイロンコードカッターベース×1/ナイロンコード×10 材質カッターベース:PA6+GF30 コード:ナイロン コード長さ(mm)Φ1.6×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする