ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの スカート オフィスウェア
アマティール Aラインスカート AS2806
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48538937
品番
AS2806
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
ブルーグレイ
サイズ
19号
性別
女性用
ウエスト(cm)
84
ヒップ(cm)
113
タイプ
ジャストウエスト、両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエストゴム
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
55
アズワン品番
64-6268-44
生地
ストレッチシャンブルー
色番
8