※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZQ□A Series 薄型真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48539060 品番ZQ103MA-K15L-F-0
参考基準価格(税別)¥19,250 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

省エネ機能付真空用圧力スイッチ、空気消費量:90%削減(メーカー測定条件による)、消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】、真空破壊圧力:0MPa〜【0MPa〜←0.3MPa〜(従来品)】、コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応

用途マニホールド用 仕様チェック弁なし リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付 単位単位切換機能付 リード線コネクタ付リード線なし 呼び径(Φmm)ノズル:1 RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート継手なし(M5×0.8)、Pポートなし マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C. 電磁弁定格電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする