リアン ベスト AV1250

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48539068 品番 AV1250
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

誠実で落ち着いた印象を与えるピンストライプのスーツは、洗練されたシルエットとイージーケアが魅力。
ビジネスシーンに相応しい機能性と好印象を兼ね備えるバリュー(価値ある)なスーツです。
オールシーズン商品。家庭で洗える。
ストレッチで動きやすい。
美フォルムを創る適度なふくらみ、しなやかな風合い。
ヘリンボーンベースの上品なグレイのストライプ。
アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。
背ベルト。

ブラック×グレイ サイズ21号 タイプ左胸箱ポケット、両脇箱ポケット(右側小分けポケット付き)、背ベルト付き 胸囲(cm)119 混率(%)ポリエステル99、レーヨン1 肩幅(cm)40.5 着丈(cm)56 アズワン品番64-6257-63 生地リブストライプ 色番30 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20924173
2023-12-04
用途:
事務 官公庁訪問時
秋山建築企画 様 (建設業・工事業)

上質な生地で、上品で気に入っています。
ハイネックセーターと組ませて着ても良いかと思い13号サイズにしました。
とてもいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする