ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
オピニオン ベスト AV1251
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48539077
品番
AV1251
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
グレイ×パープル
サイズ
17号
タイプ
左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、右脇スマホポケット、後センターベンツ、背ベルト付き
胸囲(cm)
107
混率(%)
ポリエステル60、毛40
肩幅(cm)
37.5
着丈(cm)
55
アズワン品番
64-6257-70
生地
ドビードットストライプ
色番
12
性別
女性用