ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
リゲル ベスト AV1253
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48539138
品番
AV1253
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
グレイ×ピンク
サイズ
17号
タイプ
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット(右側スマホ対応サイズ)、背ベルト付き
胸囲(cm)
107
混率(%)
ポリエステル98、キュプラ2
肩幅(cm)
37.5
着丈(cm)
54
アズワン品番
64-6257-88
生地
オルタネートストライプ
色番
12
性別
女性用