ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
アマティール ベスト AV1255
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48539235
品番
AV1255
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
13号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇箱ポケット
胸囲(cm)
97
混率(%)
毛38、ポリエステル37、ナイロン25
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
53
アズワン品番
64-6258-32
生地
コーデュラドット
色番
8