アマティール ベスト AV1255

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48539278 品番 AV1255
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ネイビー サイズ21号 性別女性用 タイプ左胸箱ポケット、両脇箱ポケット 胸囲(cm)119 混率(%)毛38、ポリエステル37、ナイロン25 肩幅(cm)42.5 着丈(cm)55 アズワン品番64-6258-36 生地コーデュラドット 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする