ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
アマティール ベスト AV1256
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48539384
品番
AV1256
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
7号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇二重ポケット、後サイドベンツ
胸囲(cm)
85
混率(%)
毛40、ポリエステル35、ナイロン25
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
51
アズワン品番
64-6258-47
生地
コーデュラシャドーST
色番
16