アマティール ベスト AV1257

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48539479 品番 AV1257
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ネイビー×ブルー サイズ7号 性別女性用 タイプ左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、右脇スマホポケット、後サイドベンツ 胸囲(cm)85 混率(%)毛39、ポリエステル36、ナイロン25 肩幅(cm)33 着丈(cm)51 アズワン品番64-6258-56 生地コーデュラカラーST 色番28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする