ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
アマティール ベスト AV1257
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48539488
品番
AV1257
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
ネイビー×ブルー
サイズ
9号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、右脇スマホポケット、後サイドベンツ
胸囲(cm)
89
混率(%)
毛39、ポリエステル36、ナイロン25
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
52
アズワン品番
64-6258-57
生地
コーデュラカラーST
色番
28