ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
アマティール ベスト AV1259
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48539874
品番
AV1259
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
15号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、背ベルト付き
胸囲(cm)
101
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
55
アズワン品番
64-6258-96
生地
ミニヘリンボーン
色番
8