ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
アマティール ベスト AV1828
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48540118
品番
AV1828
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
ブルーグレイ
サイズ
9号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、後脇スリット開き、背抜き仕立て
胸囲(cm)
89
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
52
アズワン品番
64-6270-03
生地
メランジツイルニット
色番
8