ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
アマティール ベスト AV1831
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48540364
品番
AV1831
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
ネイビー×ブルー
サイズ
5号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、後中心スリット開き、背抜き仕立て
胸囲(cm)
82
混率(%)
ポリエステル85、ナイロン15
肩幅(cm)
31
着丈(cm)
50
アズワン品番
64-6270-28
生地
ハウンドトゥース
色番
36