ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)3.2 注文コード48540514 品番GK-HFBZ0320
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は外径など131種類から選べます 他の種類を見る

ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ
特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能

刃数4 全長(mm)70 溝長(mm)24 被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂 シャンク径(Φmm)4 外径(Φmm)3.2 抜代(mm)1.75
注意
※湿式穿孔でお願いします。
※ワークは必ずしっかりと固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。

商品説明動画

ゼロバリfiber!身近なモノにも綺麗な穴が!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする