ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
長袖ブラウス RB4147
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48540529
品番
RB4147
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
ゴールド
サイズ
19号
性別
女性用
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
生地
ソフトサテン
色番
1