ギケン
ギケンの ドリル
ギケンの ハイスドリル
ギケンの ハイスその他ドリル
ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
3.5
注文コード
48540548
品番
GK-HFBZ0350
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ
特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数
4
全長(mm)
70
溝長(mm)
24
被削材
CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
シャンク径(Φmm)
4
外径(Φmm)
3.5
抜代(mm)
1.75
注意
※湿式穿孔でお願いします。
※ワークは必ずしっかりと固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。
商品説明動画
ゼロバリfiber!身近なモノにも綺麗な穴が!
参考になった