長袖ブラウス RB4147

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズ9号 注文コード48540653 品番RB4147
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト サイズ9号 性別女性用 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)57 着丈(cm)63 生地ソフトサテン 色番15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする