ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
長袖ブラウス RB4147
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
17号
注文コード
48540696
品番
RB4147
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
17号
性別
女性用
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
43.5
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
生地
ソフトサテン
色番
15