ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
七分袖チュニックブラウス RB4153
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48540967
品番
RB4153
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
S
性別
女性用
タイプ
後スラッシュ、釦留
胸囲(cm)
93
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
62
アズワン品番
64-6273-01
生地
ノルディスサテン
色番
8