七分袖チュニックブラウス RB4153

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48541028 品番 RB4153
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ブラック サイズM 性別女性用 タイプ後スラッシュ、釦留 胸囲(cm)99 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)40 着丈(cm)63 アズワン品番64-6273-07 生地ノルディスサテン 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする