ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
長袖ブラウス RB4161
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48541213
品番
RB4161
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
17号
性別
女性用
タイプ
長袖、アクセループ付き
胸囲(cm)
114
混率(%)
身頃/ポリエステル100、衿・カフス/ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
43.5
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
アズワン品番
64-6275-26
生地
NFロンドンストライプ
色番
6