ロングニップル(金型用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48544014 品番 EA141AK-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥924
販売価格(税別)
840

金型用。

取付ねじR(PT)1/8×Rc(PT)1/8 全長(mm)110 最高使用圧力(MPa)1 材質真鍮 使用圧力(MPa)1 型番LN1/8×110 メーカー栗田製作所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする