半袖ブラウス RB4557

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48544065 品番 RB4557
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ブルー サイズ17号 性別女性用 タイプ半袖、アクセループ付き 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)43.5 袖丈(cm)24 着丈(cm)63 アズワン品番64-6282-18 生地NFシャドーストライプ 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする