エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
ロングニップル(金型用)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48544084
品番
EA141AL-120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
金型用。
取付ねじ
R(PT)1/4×Rc(PT)1/4
全長(mm)
120
最高使用圧力(MPa)
1
材質
真鍮
使用圧力(MPa)
1
型番
LN1/4×120
メーカー
栗田製作所
商品豆知識
配管工事を支える補助部材