エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
ロングニップル(金型用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48544109
品番
EA141AL-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
金型用。
取付ねじ
R(PT)1/4×Rc(PT)1/4
全長(mm)
160
最高使用圧力(MPa)
1
材質
真鍮
使用圧力(MPa)
1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材