(1/2”DR)インパクトソケットアダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48544154 品番EA164X-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,235
販売価格(税別)
3,850
材質スチール 全長(mm)38.1 差込角(inch)1/2 ねじサイズ【オス(凸)】3/8、【メス(凹)】1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする