半袖ブラウス RB4558

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48544546 品番 RB4558
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ラベンダー サイズ5号 性別女性用 タイプ半袖、リボン取り外し可能 胸囲(cm)89 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)37 袖丈(cm)21 着丈(cm)61 アズワン品番64-6282-66 生地NFシャドーストライプ 色番14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする