GK-HAZX0650DLC ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX ギケン 48544845

ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)6.5注文コード48544845品番GK-HAZX0650DLC
参考基準価格(税別)¥27,720販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ
多刃により面粗度向上。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能

刃数4全長(mm)100溝長(mm)40被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮シャンク径(Φmm)8外径(Φmm)6.5抜代(mm)3.9
注意
※湿式穿孔でお願いします。
※ワークは必ずしっかりと固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。

商品説明動画

ゼロバリXアルミ4枚刃で極薄アルミを穿孔
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする