エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
ホースバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48545326
品番
EA463A-170B
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
アウトレット
¥400
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
オールスチール(亜鉛メッキ)
バンド幅(mm)
12
バンド厚さ(mm)
1
適合径(Φmm)
150〜170
入数(個)
1