ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ニット・カーディガン オフィスウェア
アミーザ カーディガン KK7120
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48545499
品番
KK7120
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
品のあるアーガイル柄を取り入れて、オフィスコーデに華やぎをプラス。
色
オフホワイト
サイズ
XL
タイプ
両脇アウトポケット
胸囲(cm)
101〜107
混率(%)
アクリル70、毛30
肩幅(cm)
41.5
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
64
アズワン品番
64-6284-76
生地
天竺
色番
1
性別
女性用