ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ニット・カーディガン オフィスウェア
アミーザ カーディガン KK7121
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48545553
品番
KK7121
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
おしゃれさときちんと感、両方叶えるトラッドカーデ。
色
オフホワイト
サイズ
XL
タイプ
両脇ポケット
胸囲(cm)
101〜107
混率(%)
アクリル70、毛30
肩幅(cm)
41.5
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
66
アズワン品番
64-6284-91
生地
天竺
色番
1
性別
女性用