ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ニット・カーディガン オフィスウェア
アミーザ カーディガン KK7121
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グレイ
サイズ
LL
注文コード
48545569
品番
KK7121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
この商品は
色・サイズ・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
おしゃれさときちんと感、両方叶えるトラッドカーデ。
色
グレイ
サイズ
LL
タイプ
両脇ポケット
胸囲(cm)
94〜100
混率(%)
アクリル70、毛30
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
64.5
アズワン品番
64-6284-95
生地
天竺
色番
2
性別
女性用