ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ニット・カーディガン オフィスウェア
シフォン切替え長袖ニット KK7500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
5号
注文コード
48545833
品番
KK7500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
5号
性別
女性用
タイプ
前シフォン切替え
胸囲(cm)
83
混率(%)
ポリエステル73、トリアセテート27
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
53
生地
トリアセスムース
色番
15