エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの プーラーその他
ピットマンアームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48545868
品番
EA501AD-7
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,420
販売価格(税別)
¥
12,200
バスケットに入れる
材質
鍛造鋼
質量(kg)
1.3
深さ(mm)
【アーム】90
最大径(Φmm)
110
口幅(mm)
43